Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4KV JFB.100A 30MA 3KA - 09164919
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
100 ANominell feilstrøm:
30 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 100 A
Nominell feilstrøm - 30 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 18
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712152328
Elnummer
1604844
Leverandørens varenummer
09164919
Typebeskrivelse
DFS4 100-4/0,03-A KV R
Antall poler:
4
Merkestrøm:
100 A
Nominell feilstrøm:
30 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...50 mm²