Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS2 JFB.40A 30mA TYPE A 400V - 9134672

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS2 JFB.40A 30mA TYPE A 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkestrøm:

40 A
Se tilgjengelige varianter16 A

Nominell feilstrøm:

30 A
Se tilgjengelige varianter300 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 30 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712199897

Elnummer

1604850

Leverandørens varenummer

9134672

Typebeskrivelse

1604850

Antall poler:

2

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

30 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw):

3 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50/60 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

69 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

DFS2 jordfeilbryter 40A 30mA type A 400V