Schneider Electric - 18873 Automatsikr. NG125LMA 2P 25A - 18873

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 18873 Automatsikr. NG125LMA 2P 25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Poltall (totalt):

2
Se tilgjengelige varianter3

Merkestrøm:

25 A
Se tilgjengelige varianter10 A
Se tilgjengelige varianter12,5 A
Se tilgjengelige varianter4 A
Se tilgjengelige varianter16 A
Se tilgjengelige varianter40 A
Se tilgjengelige varianter6,3 A
Se tilgjengelige varianter80 A

Bredde i antall modulmellomrom:

3
Se tilgjengelige varianter4,5

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - MA

  • Poltall (totalt) - 2

  • Antall beskyttede poler - 2

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 0 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430188735

Elnummer

1605055

Leverandørens varenummer

18873

Typebeskrivelse

18873

Utløsningskarakteristikk:

MA

Poltall (totalt):

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkestrøm:

25 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

47 mm

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Merkespenningstyrke Uimp:

8 kV

Spenningstype:

AC/DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

100 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

50 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

0

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-30...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

NG125LMA egner seg spesielt som kortslutningsvern for motorkurser. De har kun kortslutningsvern, og må kombineres med termisk motorvern (bi-metall eller elektronisk motorvern). Bryteevner ihht. EN 60947-2. C60LMA leveres som 2P og 3P fra 1,6 - 40 A.
NG125LMA leveres som 2P og 3P fra 4 - 80 A. Utløserkurve ihht. EN 60947-2: MA