Schneider Electric - C120H - Automatsikring - 3P - 125A - C-kurve - I2=1,45 - A9N18470

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - C120H - Automatsikring - 3P - 125A - C-kurve - I2=1,45

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

3
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

125 A

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5
Se tilgjengelige varianter1,5
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter6

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 125 A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480380419

Elnummer

1611178

Leverandørens varenummer

A9N18470

Typebeskrivelse

1611178

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

125 A

Medkoblende nulleder:

nei

Innbyggingsdybde:

44 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

30 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

15 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-30...60 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

C120H automatsikringer leveres i 1P, 2P, 3P og 4P. Merkestrøm (In) 63 - 125A. Utløsekurver ihht. EN 60898: B-, C- og D.