ABB Electrification - Jordfeilblokk DDA802 A S-63A/1A - 2CSB802201R5630

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell strøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

1...1 A

Antall poler:

2

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...400 V

  • Nominell strøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 1...1 A

  • Antall poler - 2

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542920809

Elnummer

1627059

Leverandørens varenummer

2CSB802201R5630

Typebeskrivelse

Jordfeilmod.f/ elementautomat. =<63A

Merkespenning:

230...400 V

Nominell strøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

1...1 A

Antall poler:

2

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

5 kA

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Effekttap:

9 W

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

6...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

6...70 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Med forriglingsmekanisme:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...60 °C

JORDF.BL DDA802 A S-63/1