ABB Electrification - Jordfeilblokk DDA804 A S-63A/300mA - 2CSB804201R3630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
0,3...0,3 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...690 V
Nominell strøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 0,3...0,3 A
Antall poler - 4
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8012542926207
Elnummer
1627066
Leverandørens varenummer
2CSB804201R3630
Typebeskrivelse
DDA804 A S-63/0.3
Merkespenning:
230...690 V
Nominell strøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
0,3...0,3 A
Antall poler:
4
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
5 kA
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Effekttap:
13,5 W
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...70 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
Ja
Med forriglingsmekanisme:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...60 °C
Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S 800S/N opp til 100A. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm i tillegg til pulserende DC jordfeilstrømmer. Dette er en selektiv versjon der det er lagt inn en forsinkelse i utkoblingen og gjør det mulig å ha selektivitet med underligende jordfeilenheter med øyeblikkelig utkobling.
Applikasjoner: Marine og industri.
Standard: IEC/EN 60947-2 (B)