Siemens - Jordfeilbryter BL.4P+S 1000MA - 5SM2847-8

Siemens
KopierKopier
Siemens - Jordfeilbryter BL.4P+S 1000MA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

4
Se tilgjengelige varianter2

Merkestrøm:

100 A
Se tilgjengelige varianter16 A
Se tilgjengelige varianter25 A
Se tilgjengelige varianter40 A
Se tilgjengelige varianter63 A
Se tilgjengelige varianter80 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Nominell feilstrøm:

1000 A
Se tilgjengelige varianter0,002 A
Se tilgjengelige varianter10 A
Se tilgjengelige varianter30 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter500 A

Bredde i antall modulmellomrom:

5
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter3,5
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 100 A

  • Nominell feilstrøm - 1000 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869059181

Elnummer

1642866

Leverandørens varenummer

5SM2847-8

Typebeskrivelse

1642866

Antall poler:

4

Merkestrøm:

100 A

Nominell feilstrøm:

1000 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

5

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

460 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

Ja

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

5 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...45 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

6...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

6...50 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Jordfeilblokk for automat 5SX6+7 TYPE A (PSE/SSF), dybde=70MM 80/100A 4-pol IFN 1A 400V , selektiv