Siemens - Jordfeilbryter type A, momentan, 4-pol, 40A 500MA - 5SV3744-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
500 AGrunnleggende spesifikasjoner
- Antall poler - 4 
- Merkestrøm - 40 A 
- Nominell feilstrøm - 500 A 
- Lekkasjestrømtype - A 
- Bredde i antall modulmellomrom - 4 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.26 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4001869427898
Elnummer
1645135
Leverandørens varenummer
5SV3744-6
Typebeskrivelse
1645135
Antall poler:
4
Merkestrøm:
40 A
Nominell feilstrøm:
500 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
400 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
1 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...45 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...35 mm²
Eksplosjonssikker:
nei