Siemens - Jordfeilautomat, 1+N-pol, 25A, B karakteristikk, type A, 300 mA, Icn=10 kA, Icu=20kA, D=82mm - 5SU1654-6KK25

Siemens
KopierKopier
Siemens - Jordfeilautomat, 1+N-pol, 25A, B karakteristikk, type A, 300 mA, Icn=10 kA, Icu=20kA, D=82mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Poltall (totalt):

2
Se tilgjengelige varianter4

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Utløsningskarakteristikk:

B

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869308180

Elnummer

1645453

Leverandørens varenummer

5SU1654-6KK25

Typebeskrivelse

Kombinert jordfeilbryter/elementautomat

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Antall beskyttede poler:

1

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

264 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

20 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

10 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet:

1 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

B

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...35 mm²

Jordfeilautomat, 1+N-pol, 25A, B karakteristikk, type A, 300 mA, Icn=10 kA, Icu=20kA, D=82mm, tiltrekningsmoment 3 Nm, kabeltverrsnitt 0,75-35mm2