ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA202 A 40A/100mA - 2CSB202101R2400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm fra/til:
0,1...0,1 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 230...400 V
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm fra/til - 0,1...0,1 A
Antall poler - 2
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8012542795803
Elnummer
1653154
Leverandørens varenummer
2CSB202101R2400
Typebeskrivelse
Jordfeilmod.f/ elementautomat. =<63A
Merkespenning fra/til:
230...400 V
Merkestrøm:
40 A
Nominell feilstrøm fra/til:
0,1...0,1 A
Antall poler:
2
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Effekttap:
3,2 W
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...25 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C