ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA203 A 40A/30mA 230V - 2CSB203101R1400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm fra/til:
0,03...0,03 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 230...400 V
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm fra/til - 0,03...0,03 A
Antall poler - 3
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8012542796800
Elnummer
1653166
Leverandørens varenummer
2CSB203101R1400
Typebeskrivelse
Jordfeilmod.f/ elementautomat. =<63A
Merkespenning fra/til:
230...400 V
Merkestrøm:
40 A
Nominell feilstrøm fra/til:
0,03...0,03 A
Antall poler:
3
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...16 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C