ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA204 A 63A/500mA, AE - 2CSB204701R4630

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkestrøm:

63 A

Nominell feilstrøm fra/til:

0,5...0,5 A

Antall poler:

4

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 230...400 V

  • Merkestrøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm fra/til - 0,5...0,5 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542802709

Elnummer

1653247

Leverandørens varenummer

2CSB204701R4630

Typebeskrivelse

Jordfeilmod.f/ elementautomat. =<63A

Merkespenning fra/til:

230...400 V

Merkestrøm:

63 A

Nominell feilstrøm fra/til:

0,5...0,5 A

Antall poler:

4

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Effekttap:

7,6 W

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...25 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

DDA204 A-63/0,5 AE