ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA204 A 63A/30mA 110V - 2CSB204199R1630

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkestrøm:

63 A
Se tilgjengelige varianter40 A

Nominell feilstrøm fra/til:

0,03...0,03 A
Se tilgjengelige varianter0,3...0,3 A
Se tilgjengelige varianter0,5...0,5 A

Antall poler:

4
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 230...400 V

  • Merkestrøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm fra/til - 0,03...0,03 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542812104

Elnummer

1653717

Leverandørens varenummer

2CSB204199R1630

Typebeskrivelse

DDA204 A-63/0.03 110V

Merkespenning fra/til:

230...400 V

Merkestrøm:

63 A

Nominell feilstrøm fra/til:

0,03...0,03 A

Antall poler:

4

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Effekttap:

7,6 W

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...25 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Funksjon: spesialversjon av jordfeilblokk for montering sammen med automat S200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved I?n=30 mA).
DDA200 110 V er en jordfeilblokk med et tilpasset spenningsområde for testkanppen Ut = 110-245 V. Tilpasset nettsystemer der fase/N - fase/fase spenningen er 115 - 125 V. DDA200 110 V (Ut = 110-245 V) er egnet til skipsapplikasjoner.
Det er også en spesialversjon for 400 V en fas. Leveres i to pol utgave for nettsystemer der spenningen mellom to faser er 400V.
Applikasjoners: marine og industri.
Standard: IEC EN 61009 (G)