Doepke Schaltgeräte GmbH - JORDFEILAUTOMAT 2-polet 10A C-karakteristikk 30mA A-type - 9957322

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - JORDFEILAUTOMAT 2-polet 10A C-karakteristikk 30mA A-type

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkestrøm:

10 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 10 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712209220

Elnummer

1669611

Leverandørens varenummer

9957322

Typebeskrivelse

1669611

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

10 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

10 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

10 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

C

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Innbyggingsdybde:

68 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Norm EN61009-1-2; Montasje på DIN-skinne i fordelingsskap; Utførelse: Modulær; Merkestrøm: 6, 10, 13, 16, 20A; Merkespenning: 230V AC; Bryteevne:10 kA; Utløserkarakteristikk: C ifølge EN 60 898; Type: A Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A; Antall moduler: 2; Antall poler:2; vern i 2 faser; Følsomhet: 30 mA; Vindu viser feilårsak; Tilkobling kabel: 25 mm2; IP 2x