PRIMO AB - Strømpe PVC Hvit 8mm - 18 001 01

KopierKopier
PRIMO AB - Strømpe PVC Hvit 8mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

8 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 8 mm

  • Farge - Hvit

  • Strekkhylse - nei

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613009113

Elnummer

1800101

Leverandørens varenummer

18 001 01

Typebeskrivelse

PVC-STRØMPE

Indre diameter:

8 mm

Farge:

Hvit

Strekkhylse:

nei

Varmebestandig:

nei

Temperaturbestandighet: -200C til + 700C Norm: DIN 40621 Densitet: 1,2- 1,4 Værbestandighet: god Kjemisk bestandighet: god mot: Syrer, baser, alkoholer, fetter, saltvann ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner Godtykkelse og toleranse: 2 t.o.m. 3 mm: 0,4+-0,1 mm 4 mm: 0,5+-0,15 mm 5 t.o.m. 6 mm: 0,6+-0,15 mm 7 t.o.m. 10 mm: 0,7+-0,15 mm 12 mm: 0,8+-0,15 mm 14 t.o.m. 18 mm: 1,0+-0,20 mm 20 t.o.m. 25 mm: 1,2+-0,20 mm