PRIMO AB - Strømpe PVC Hvit 9mm - 18 001 11

KopierKopier
PRIMO AB - Strømpe PVC Hvit 9mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

9 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterFargeløs
Se tilgjengelige varianterFlerfarget
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterRød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 9 mm

  • Farge - Hvit

  • Varmebestandig - nei

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613009199

Elnummer

1800111

Leverandørens varenummer

18 001 11

Typebeskrivelse

1800111

Indre diameter:

9 mm

Farge:

Hvit

Varmebestandig:

nei

Strekkhylse:

nei

Strømpe med indre diameter 9 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.

Godstykkelse: 0,7 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei