PRIMO AB - Strømpe PVC Transparent 10mm - 18 001 29

KopierKopier
PRIMO AB - Strømpe PVC Transparent 10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

10 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm

Farge:

Fargeløs

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 10 mm

  • Farge - Fargeløs

  • Strekkhylse - nei

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613009281

Elnummer

1800129

Leverandørens varenummer

18 001 29

Typebeskrivelse

1800129

Indre diameter:

10 mm

Farge:

Fargeløs

Strekkhylse:

nei

Varmebestandig:

nei

Strømpe med indre diameter 10 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.

Godstykkelse: 0,7 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei