Phoenix Contact AS - WMS 2,4 (15X4)RL - 0800389

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Hvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 24 mm

  • Indre diameter etter krymping - 24 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4046356626569

Elnummer

1899022

Leverandørens varenummer

0800389

Typebeskrivelse

WMS 2,4 (15X4)RL

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

24 mm

Indre diameter etter krymping:

24 mm

Farge:

Hvit

Krympeforhold:

3:1

Nominellt tverrsnitt fra/til:

8...24 mm²

Lengde:

0,015 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Kan påtrykkes:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Krympeslange, Rull, hvit, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: uten trykk, perforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,8 - 2,4 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm