Phoenix Contact AS - WMS 6,4 (60X10)R YE - 0800401

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Gul

Nominellt tverrsnitt fra/til:

21...64 mm²
Se tilgjengelige varianter1...64 mm²

Lengde:

0,06 m
Se tilgjengelige varianter25 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 64 mm

  • Indre diameter etter krymping - 64 mm

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4046356626682

Elnummer

1899034

Leverandørens varenummer

0800401

Typebeskrivelse

WMS 6,4 (60X10)R YE

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

64 mm

Indre diameter etter krymping:

64 mm

Farge:

Gul

Krympeforhold:

3:1

Nominellt tverrsnitt fra/til:

21...64 mm²

Lengde:

0,06 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Kan påtrykkes:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Krympeslange, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, uperforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 2,1 ... 6,4 mm, tekstfeltstørrelse: 60 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 250