xEnergy - XNNUS-10 Skive, 10,5 VZN - 141899

KopierKopier
xEnergy - XNNUS-10 Skive, 10,5  VZN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Tykkelse:

2 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 10,5 mm

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • For skruestørrelse metrisk (M.). - 10

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081386314

Elnummer

2465989

Leverandørens varenummer

141899

Typebeskrivelse

2465989

Indre diameter:

10,5 mm

Ytre diameter:

20 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

For skruestørrelse metrisk (M.).:

10

Tykkelse:

2 mm

Materialkvalitet:

Andre

Herdet:

Ja

Avfaset:

nei

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.