Hager - univers N kit, til univers skap, ekstra bredde, effektbryter h630 + jordfeilblokk, h600xb500mm - UK42C5

Hager
KopierKopier
Hager - univers N kit, til univers skap, ekstra bredde, effektbryter h630 + jordfeilblokk, h600xb500mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

600 mm

Bredde:

500 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 600 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Antall poler - 0

  • Antall Ethernet-utganger - 630 A

  • Antall brytere - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3250616211117

Elnummer

2468050

Leverandørens varenummer

UK42C5

Typebeskrivelse

2468050

Høyde:

600 mm

Bredde:

500 mm

Antall poler:

0

Antall Ethernet-utganger:

630 A

Antall brytere:

0

Dybde:

125 mm

Med avdekning:

Ja

Plastdeksel:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

nei

Utstyrt med lastskillebryter:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Utstyrt med effektbryter:

nei

Fjæravbøyning av ruller:

nei

Utstyrt med nullspenningsutløser:

nei

Maks. antall enheter per kanal:

nei

Bestykket med omkobler:

nei

Med fordelerklemme:

nei

univers N tavle-/ skapinnredningssystem, iht EN 61 439. univers N kit/ systemmoduler og tilhørende deler og komponenter, kan kombineres med univers skap, for tavler til og med 400V AC, 1600A. univers kit og univers skap er et modul basert system. Modulene er standard 1-radhøyde 150 mm, 1-feltbredde 250 mm. 1-radhøyde = 150 mm, 2-radhøyder = 300 mm, 3-radhøyder = 450 mm, osv. 1-feltbredde = 250 mm, 2-feltbredder = 500 mm, 3-feltbredder = 750 mm. begreset av skapstørrelse, og utvalg av de forskjellige univers N kit. univers N skapinnredning, kan benyttes i ip30 stativer, ip30, ip41, ip44, ip54, ip55, ip65 skap. Farge, hvit ral 9010, merkestrøm maks 1600A. univers N kit/ systemmoduler finnes for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, cu-skinner/ samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere. Se hager kataloger for utvalg, se hager.no, hager.se, hager.de for mer info.