Rose-Elektrotechnik GMBH - Aluminium kapsling 80x125x57mm - 251000103

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - Aluminium kapsling 80x125x57mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

80 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm
Se tilgjengelige varianter64 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter230 mm
Se tilgjengelige varianter232 mm
Se tilgjengelige varianter310 mm
Se tilgjengelige varianter313 mm

Bredde:

125 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter58 mm
Se tilgjengelige varianter98 mm
Se tilgjengelige varianter122 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter202 mm
Se tilgjengelige varianter220 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter260 mm
Se tilgjengelige varianter280 mm
Se tilgjengelige varianter330 mm
Se tilgjengelige varianter360 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter404 mm
Se tilgjengelige varianter560 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm

Dybde:

57 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter52 mm
Se tilgjengelige varianter81 mm
Se tilgjengelige varianter91 mm
Se tilgjengelige varianter111 mm
Se tilgjengelige varianter181 mm

Slagfasthet:

IK09
Se tilgjengelige varianterIK08

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Type avdekning - Deksel

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4250157900098

Elnummer

2521706

Leverandørens varenummer

251000103

Typebeskrivelse

2521706

Monteringsmetode:

Andre

Type avdekning:

Deksel

Utførelse deksel:

Lukket

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Type dør:

Uten

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Med lås:

nei

Høyde:

80 mm

Bredde:

125 mm

Dybde:

57 mm

Innbyggingsdybde:

51 mm

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7001

Antall moduler:

1

Antall rader:

1

Antall åpninger for flensplater:

0

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall kabellinnganger:

0

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Med monteringsplate:

Ja

For utendørsbruk:

Ja

Egnet for lynvern:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Isoleringsklasse:

II

Slagfasthet:

IK09

Funksjonssikkerhet:

Uten

Dekk til med overtrykksavlastning:

nei

Robust aluminiumskapsel for bla. maskinteknikk og automatiseringsteknologi
Festemuligheter for DIN-skinner og monteringsplater
Kan brukes i store temperaturområder

Materiale: DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)
Maling: pulverlakk
Farge: RAL 7001, sølvgrå (spesiell farge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 i henhold til EN 60529 (høyere beskyttelse på forespørsel)
Slagfasthet: IK09 i henhold til DIN EN 60068-2-75
Temperaturområde:
PU-(polyuretan) tetning (standard): -40°C til +90°C
CR-(kloropren) tetning (valgfritt): -40°C til +100°C
VMQ-(Silicon)-tetning (valgfritt): -60°C til +130°C