Industriplast - JET GLIDE DL MIKRORØR 7/3,5MM - 392007DLAF

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

3,5 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter9,6 mm

Antall glassfiberrør:

3,5
Se tilgjengelige varianter8
Se tilgjengelige varianter10
Se tilgjengelige varianter12

Ytre diameter:

7 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 3,5 mm

  • Antall glassfiberrør - 3,5

  • Armering - Uten

  • Farge på ytre kappe - Oransje

  • Ytre diameter - 7 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052358285243

Elnummer

2800700

Leverandørens varenummer

392007DLAF

Typebeskrivelse

DL MIKROFIBERRØR

Indre diameter:

3,5 mm

Antall glassfiberrør:

3,5

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Oransje

Ytre diameter:

7 mm

Metallfri:

Ja

Flammebestandig:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Ekstrudert rør med innvendige riller, som sørger for lav friksjon. Spesielt godt egnet for blåsing av fiberkabel. Røret kan legges direkte i bakken. Produseres med oransje farge til lager, men kan også bestilles i andre farger.