Industriplast - 1-L DL FIBERK. RØR 50MM 1000M - 322050x4,6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
40,8 mmAntall glassfiberrør:
40,8Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 40,8 mm
Antall glassfiberrør - 40,8
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Rød
Ytre diameter - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, fiber
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052353220072
Elnummer
2800856
Leverandørens varenummer
322050x4,6
Typebeskrivelse
DL FIBERKABELRØR 1x50MM
Indre diameter:
40,8 mm
Antall glassfiberrør:
40,8
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Rød
Ytre diameter:
50 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
PE DL 1-løp fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig veggtykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft. Leveres på engangstrommel. Rød farge.