Esylux - MONTERING ALVA GROUND SPIKE 100 - EL10820182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Sink
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015120820182
Elnummer
3000632
Leverandørens varenummer
EL10820182
Typebeskrivelse
ALVA GROUND SPIKE 100
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Sink
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
590 mm
Diameter:
90 mm
For forenklet montering av pullertlampene i ALVA Ø 100 mm. Stabil stålutførelse, varmeforsinket slik at det kan settes i betongfundament eller graves ned i bakken. Skruer i rustfritt stål og underlagsskiver følger med i leveransen. To rør med en maksimal diameter på 25 mm kan føres gjennom åpningene på toppen av jordspydet for tilkoblingskablene..
MålskissePDF
ProduktbladPDF