Norlys - HAMMERFEST 6141 GRAFITT - 6141GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 54000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Egnet for lampeeffekt - 26,4...26,4 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Hammerfest
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7042896141088
Elnummer
3101982
Leverandørens varenummer
6141GR
Typebeskrivelse
3101982
Monteringsmetode:
Påsats
Lampetype:
LED utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
54000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Egnet for lampeeffekt:
26,4...26,4 W
Maks systemeffekt:
26,4 W
Lysutbytte:
124,2 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Justerbar optikk:
nei
Egnet for topp mastemål fra/til:
60...60 mm
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
6 m
Effektiv lysstrøm:
3278 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,97
Lengde:
760 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Andre