Norlys - Alta 1475, Galvanisert - 1475GA

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampetype:

LED utskiftbar
Se tilgjengelige varianterLyspære

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

25000 h
Se tilgjengelige varianter0 h
Se tilgjengelige varianter50000 h

Fargetemperatur:

2200...2700 K
Se tilgjengelige varianter2200...4000 K
Se tilgjengelige varianter3000...3000 K

Lengde:

850 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 25000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Slagfasthet - IK10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891475034

Elnummer

3185430

Leverandørens varenummer

1475GA

Typebeskrivelse

3185430

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

25000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Maks systemeffekt:

8,5 W

Fargetemperatur:

2200...2700 K

Høyde/dybde:

850 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Lysfordeler:

Uten

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for lampeeffekt:

8,5...8,5 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

132...132 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,7

Bredde:

0 mm

Lengde:

850 mm

Diameter:

150 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Pullert i moderne design som lyser nedover. Opal polykarbonat. Lampen leveres i to ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Vår nye serie furu pullerter passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullertene er påført to lag oljebeis.
Spesial bestillinger: Om det er ønskelig å påføre farge selv kan de leveres kun impregnert. Ønskes fargen "drivved grå" bestilles pullertene impregnert. Etter en tid vil den bli naturlig grå. Behandles med klar terasse olje eller liknende.