Ledvance - DOWNLIGHT UGR19 DN155 PFM 1600lm 14W/840 ZBVR WT - 4058075459892

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DOWNLIGHT UGR19 DN155 PFM  1600lm 14W/840 ZBVR WT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Maks systemeffekt:

14 W
Se tilgjengelige varianter21 W

Effektiv lysstrøm:

1600 lm
Se tilgjengelige varianter2520 lm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Lysstrøm - 1600...1600 lm

  • Egnet til påbygging - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 31.76 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075459892

Elnummer

3203824

Leverandørens varenummer

4058075459892

Typebeskrivelse

3203824

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lysstrøm:

1600...1600 lm

Egnet til påbygging:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

80...80 mA

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

19

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

70000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Slagfasthet:

IK03

Isoleringsklasse:

II

Maks systemeffekt:

14 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

1600 lm

Bredde:

155 mm

Høyde/dybde:

65 mm

Lengde:

155 mm

Ytre diameter:

155 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

100 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysutbytte:

115 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

For overvåking av arbeidsplassen:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

LEDVANCE® Downlight UGR19 Performanse-familien kompatibel for Vivares og Zigbee 3.0 teknologi er en direkte erstatning for armaturer med kompaktlysrør (IP20). Med høy monteringsdybde for innfelling i tak og integrert driver. Fargetemperatur 3000K og 4000K. Levetid 60 000t og effektivitet opptil 105lm/W. (driftstemperatur fra -20° til 45°) 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er generell belysning, baderom, kjøkken, offentlige områder, trappeganger, korridorer, foajeer og butikker. Spesifikasjon for Elnr 3203824; 1600 lumen, 4000 Kelvin, 14 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 65°, dimbar, levetid: 60 000 timer, 5 sdcm, A++/A+/A