Unilamp - GYRO SPOT 6W 2700K DEEP BRONZE - 3221590

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapslingsfarge:

Bronse

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Bronse

  • Merkespenning - 220...230 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125131160

Elnummer

3221590

Leverandørens varenummer

3221590

Typebeskrivelse

3221590

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Bronse

Merkespenning:

220...230 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

120000 h

Maks systemeffekt:

9 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Innbygd diameter:

76...84 mm

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

230...230 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

0,15 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for lampeeffekt:

9...9 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

570...570 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

63...63 lm/W

Virkningsgrad:

0,9

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

147 mm

Bredde:

47 mm

Høyde/dybde:

125 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Dimbar spot/downlight med plate/fjærer for montering delvis innfelt. Kan vris og tiltes i alle retninger. Et ypperlig produkt for bruk i skråhimlinger eller der man ønsker å rette lyset for å belyse objekter.

Platen mot tak gjør det mulig å bytte ut eksisterende standard downlight (Ø76-84mm), med et mer spennende uttrykk. Rent design med kompakte dimensjoner. Utførelse i pulverlakkert aluminium. Fargetemperaturer 2700K, 3000K eller WarmDim(3000-2200K). Hulltak: 76-84mm. Om man ønsker DALI-styring, så kan Gyro Spot benyttes sammen med DALI driveren 6614714.