Q-Light - Bowl 16W LED Sensor Takplafond 3000K IP54 1200lm - QJP

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Bowl 16W LED Sensor Takplafond 3000K IP54 1200lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Med bevegelsessensor:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Med lyssensor:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Effektiv lysstrøm - 1200 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090037701370

Elnummer

3301149

Leverandørens varenummer

QJP

Typebeskrivelse

3301149

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Effektiv lysstrøm:

1200 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC/DC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

II

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Maks systemeffekt:

16 W

Lysutbytte:

1600 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

300 mm

Høyde/dybde:

90 mm

Ytre diameter:

300 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Utenpåliggende takarmatur for montering på vegg eller tak. Armaturen har IP54 og leveres med LED lyskilde. Levetid 50000t L80/B10. Et rimelig alternativ til ditt prosjekt. Finnes også uten sensor. (el.nr 3301148)