SG Armaturen - KUPPEL TIL ENØK(DIA:23cm) - 163

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - KUPPEL TIL ENØK(DIA:23cm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Diameter:

230 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Lampeglass

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Strålingsvinkel - 0 °

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980001637

Elnummer

3311756

Leverandørens varenummer

163

Typebeskrivelse

3311756

Type tilbehør/reservedel:

Lampeglass

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Glass

Type armaturdeksel/kopp:

Klar

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Høyde/dybde:

60 mm

Diameter:

230 mm

Rund armatur for montering på vegg eller i tak, produsert i enten UV-stabilisert polykarbonat eller aluminium med avskjerming i UV-stabilisert polykarbonat. Leveres i ulike størrelser (Enøk, Enøk Midi, Enøk Maxi) og med sensor, wireless sensor og energibesparende grunnlys. Enkel montering med to kabelinnganger og mulighet for både skjult og synlig kabling. Beskyttelsesklasse IP44, slagfasthet IK10. Design: Birger Sevaldson