Trevos by VIX - BELTR LED 1450 HVIT 53W 4000K 3F - 54023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Fargetemperatur:
4000...4000 KGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rør, komplett
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Maks systemeffekt - 53 W
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Beltr LED
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8590515540235
Elnummer
3311840
Leverandørens varenummer
54023
Typebeskrivelse
3311840
Modell / utførelse:
Rør, komplett
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Maks systemeffekt:
53 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsfarge:
Hvit
Materiale:
Stål
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Form:
Rektangulær
Med punktavgang:
Ja
Med strømskinne:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Veggmontering:
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Egnet for nødlys:
nei
Slagfasthet:
IK00
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
146 mm
Høyde/dybde:
58 mm
Lengde:
1450 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Totaleffekt: 53W ±7,5%
Lyseffektivitet: 109lm/W
Beskyttelsesgrad: IP40
Maks omgivelsestemperatur: 35°C
Fargetemperatur: 4000K, CRI >80
Levetid: >50.000 timer
Diffuser: Gjennomsiktig polycarbonat (PC), UV-resistent, støtsikkert
Hus: Stålplate, hvitlakkert (RAL 9003)
Endedeksler: Hvit ABS plast, UV-resistent, mulighet for å skru fast i huset med M4-skruer
Kabelgjennomføring: Hvit, gummiert
Tilkoblingsklemme: Hurtigkobling (standard)
Lyskilde: LED