SG Armaturen - CircLED Multi Lens 82W, 9870lm, 4000K, Ra>70, SDCM3, IP66, IK09 - 8246094115

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Egnet for lampeeffekt:

82...82 W

Kapslingsfarge:

Grå
Se tilgjengelige varianterSvart

Lengde:

460 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 82...82 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821176873

Elnummer

3500531

Leverandørens varenummer

8246094115

Typebeskrivelse

3500531

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

82...82 W

Maks systemeffekt:

82 W

Lysutbytte:

120 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Andre

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK09

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

Ja

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Med programregulert lysstyring:

Ja

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

10 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

9870...9870 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad:

100

Bredde:

390 mm

Høyde/dybde:

185 mm

Lengde:

460 mm

Diameter:

390 mm

KVR-signal:

60...60 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Bluetooth:

nei

Med lyssensor:

nei

Type tilkobling for sensor/kommunikasjonsmodul:

Andre

Armatur for montering på mast. Armaturhus i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i grå struktur. Reflektor i pulverlakkert, hvit aluminium. Optikken er spesielt egnet til å gi direkte lysfordeling ved hjelp av herdet frontglass. Komplett med LED-driver for LED-lyskilder montert på komponentskinne. Formontert med 10m tilkoblingskabel. Lampehode klargjort for montering på 60mm mast.