LIT by Cardi - SPOT MR16 GU5,3 12V 5-PK 8,2W/827 36° 620LM (pris pr 5pk) - 0019590050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
8,2...8,2 WLysstrøm:
621...621 lmLampeform:
ReflektorGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 12...12 V
Lampeeffekt - 8,2...8,2 W
Lysstrøm - 621...621 lm
Lysutbytte lampe - 94 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
Produktserie
LIT Lyskilder
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268409241
Elnummer
3700100
Leverandørens varenummer
0019590050
Typebeskrivelse
3700100
Merkespenning fra/til:
12...12 V
Lampeeffekt:
8,2...8,2 W
Lysstrøm:
621...621 lm
Lysutbytte lampe:
94 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
710...710 mA
Spenningstype:
AC/DC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
621 lm
Lysstyrke:
1030 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50 mm
Lengde:
49 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
12500
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei