Osram - HALOGENSTAV 750W 240V R7S-15 HALOSTAR OSRAM - 4050300004167

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOGENSTAV 750W 240V R7S-15 HALOSTAR OSRAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

750 W
Se tilgjengelige varianter1000 W
Se tilgjengelige varianter1500 W
Se tilgjengelige varianter2000 W

Lysstrøm:

16500 lm
Se tilgjengelige varianter22000 lm
Se tilgjengelige varianter33000 lm
Se tilgjengelige varianter44000 lm

Lampespenning:

230...230 V
Se tilgjengelige varianter240...240 V

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

750 kWh
Se tilgjengelige varianter1000 kWh
Se tilgjengelige varianter1500 kWh
Se tilgjengelige varianter2000 kWh

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 750 W

  • Lysstrøm - 16500 lm

  • Sokkel - R7s

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300004167

Elnummer

3720032

Leverandørens varenummer

4050300004167

Typebeskrivelse

3720032

Lampeeffekt:

750 W

Lysstrøm:

16500 lm

Sokkel:

R7s

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Buet glass:

nei

Diameter:

12 mm

Total lengde:

191,1 mm

UV-beskyttelse:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

750 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

HALOLINE 750W 230V R7S