Osram - HALOLINE 64740 1000/240 R7S 185.7MM HALOGEN - 4050300209906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
1000 WLysstrøm:
22000 lmLampespenning:
240...240 VGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1000 W
Lysstrøm - 22000 lm
Sokkel - R7s
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300209906
Elnummer
3720034
Leverandørens varenummer
4050300209906
Typebeskrivelse
3720034
Lampeeffekt:
1000 W
Lysstrøm:
22000 lm
Sokkel:
R7s
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2900 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Buet glass:
nei
Diameter:
12 mm
Total lengde:
191,1 mm
UV-beskyttelse:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
1000 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre