Osram - HALOLINE 64760 1500/240 R7S 250.7MM HALOGEN - 4050300004181

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLINE 64760 1500/240 R7S  250.7MM HALOGEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

1500 W
Se tilgjengelige varianter750 W
Se tilgjengelige varianter1000 W
Se tilgjengelige varianter2000 W

Lysstrøm:

33000 lm
Se tilgjengelige varianter16500 lm
Se tilgjengelige varianter22000 lm
Se tilgjengelige varianter44000 lm

Lampespenning:

230...230 V
Se tilgjengelige varianter240...240 V

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

1500 kWh
Se tilgjengelige varianter750 kWh
Se tilgjengelige varianter1000 kWh
Se tilgjengelige varianter2000 kWh

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1500 W

  • Lysstrøm - 33000 lm

  • Sokkel - R7s

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300004181

Elnummer

3720036

Leverandørens varenummer

4050300004181

Typebeskrivelse

3720036

Lampeeffekt:

1500 W

Lysstrøm:

33000 lm

Sokkel:

R7s

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Buet glass:

nei

Diameter:

12 mm

Total lengde:

256,1 mm

UV-beskyttelse:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

1500 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

HALOLINE er en halogenstav for nettspenning godt egnet for uplights og lyskastere, effekt 1500W, spenning 230V sokkel R7S, Lengde 250,7mm, d= 12mm, lysutbytte 33.000 lumen, fargetemperatur 2900 Kelvin, levetid 2000 timer, dimbar med de fleste dimmere, energiklasse C