Osram - HALOSTAR 2000W 225V R7S-15 - 4050300004204

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOSTAR 2000W 225V R7S-15

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

2000 W
Se tilgjengelige varianter750 W
Se tilgjengelige varianter1000 W
Se tilgjengelige varianter1500 W

Lysstrøm:

44000 lm
Se tilgjengelige varianter16500 lm
Se tilgjengelige varianter22000 lm
Se tilgjengelige varianter33000 lm

Lampespenning:

230...230 V
Se tilgjengelige varianter240...240 V

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2000 kWh
Se tilgjengelige varianter750 kWh
Se tilgjengelige varianter1000 kWh
Se tilgjengelige varianter1500 kWh

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 2000 W

  • Lysstrøm - 44000 lm

  • Sokkel - R7s

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300004204

Elnummer

3720042

Leverandørens varenummer

4050300004204

Typebeskrivelse

3720042

Lampeeffekt:

2000 W

Lysstrøm:

44000 lm

Sokkel:

R7s

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Buet glass:

nei

Diameter:

12 mm

Total lengde:

333 mm

UV-beskyttelse:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2000 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

HALOLINE er en halogenstav for nettspenning godt egnet for uplights og lyskastere, effekt 2000W, spenning 230V sokkel R7s, Lengde 333mm, d= 12mm, lysutbytte 44.000 lumen, fargetemperatur 2900 Kelvin, levetid 2000 timer, dimbar med de fleste dimmere, energiklasse C