BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E10 24V L1028.30 - 375210096

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

0,6...0,6 W
Se tilgjengelige varianter1,1...1,1 W
Se tilgjengelige varianter1,2...1,2 W
Se tilgjengelige varianter1,8...1,8 W
Se tilgjengelige varianter1...1 W
Se tilgjengelige varianter2,4...2,4 W
Se tilgjengelige varianter2,6...2,6 W
Se tilgjengelige varianter2...2 W
Se tilgjengelige varianter3...3 W

Lampespenning:

24...24 V
Se tilgjengelige varianter130...130 V
Se tilgjengelige varianter220...220 V
Se tilgjengelige varianter30...30 V
Se tilgjengelige varianter36...36 V
Se tilgjengelige varianter4...4 V
Se tilgjengelige varianter6...6 V
Se tilgjengelige varianter60...60 V

Farge:

Fargeløs

Merkestrøm:

25 mA
Se tilgjengelige varianter9 mA
Se tilgjengelige varianter14 mA
Se tilgjengelige varianter20 mA
Se tilgjengelige varianter40 mA
Se tilgjengelige varianter50 mA
Se tilgjengelige varianter80 mA
Se tilgjengelige varianter180 mA
Se tilgjengelige varianter250 mA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0,6...0,6 W

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - E10

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GLØDELAMPE, SOKKEL E10

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8714681026991

Elnummer

3785230

Leverandørens varenummer

375210096

Typebeskrivelse

3785230

Lampeeffekt:

0,6...0,6 W

Lampespenning:

24...24 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

E10

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

10 mm

Total lengde:

28 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

25 mA

Middels levetid:

2000 h

L1028.30 GLØDELAMPE E10