BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Lampe BI-PIN 12v 60mA L3295.23 - 375210127

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

0...72 W
Se tilgjengelige varianter0,58...0,58 W
Se tilgjengelige varianter0,67...0,67 W
Se tilgjengelige varianter0,72...0,72 W

Lampespenning:

12...12 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter28...28 V
Se tilgjengelige varianter36...36 V

Merkestrøm:

60 mA
Se tilgjengelige varianter20 mA
Se tilgjengelige varianter24 mA

Middels levetid:

16000 h
Se tilgjengelige varianter10000 h

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0...72 W

  • Lampespenning - 12...12 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - Bi-pin

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GLØDELAMPE, SOKKEL BI-PIN T1

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8714681017227

Elnummer

3785280

Leverandørens varenummer

375210127

Typebeskrivelse

3785280

Lampeeffekt:

0...72 W

Lampespenning:

12...12 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

Bi-pin

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

3,2 mm

Total lengde:

9,5 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

60 mA

Middels levetid:

16000 h

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

L3295.23 BI-PIN 12V 60MA