BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GLØDELAMPE W2x4,6D12v L5020.24 - 375210214

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

1...1 W
Se tilgjengelige varianter1,12...1,12 W
Se tilgjengelige varianter1,2...1,2 W

Lampespenning:

12...12 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter28...28 V
Se tilgjengelige varianter6...6 V

Lysstrøm:

0 lm
Se tilgjengelige varianter3,5 lm

Merkestrøm:

80 mA
Se tilgjengelige varianter40 mA
Se tilgjengelige varianter200 mA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1...1 W

  • Sokkel - W2x4,6d

  • Teknologi - Lyspære

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GLØDELAMPE, SOKKEL W2X4, 6D GLASS

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8714681163689

Elnummer

3785444

Leverandørens varenummer

375210214

Typebeskrivelse

3785444

Lampeeffekt:

1...1 W

Sokkel:

W2x4,6d

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Lampespenning:

12...12 V

Lysstrøm:

0 lm

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

5 mm

Total lengde:

20 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

80 mA

Middels levetid:

10000 h

L5020.24 GLØDEL.W2X4,6D 12V 1W