Osram - T8 LUMILUX DE LUXE 36W/954 G13 - 4050300018263
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 36 W
Lysstrøm - 2850 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Lengde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Lumilux de luxe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050300018263
Elnummer
3820373
Leverandørens varenummer
4050300018263
Typebeskrivelse
3820373
Lampeeffekt:
36 W
Lysstrøm:
2850 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lengde:
1200 mm
Fargetemperatur:
5400 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
79 lm/W
Lysfarge:
954
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
43 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre