3M - 3M 1317 Magnettape, fleksibel, tape, 25mm x 30,5m - MGO 1317

3M
KopierKopier
3M - 3M 1317 Magnettape, fleksibel, tape, 25mm x 30,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 25 mm

  • Materiale - Andre

  • Farge - Brun

  • Lengde - 30,5 m

  • Tykkelse - 1,55 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

04046719307517

Elnummer

1812997

Leverandørens varenummer

MGO 1317

Typebeskrivelse

1812997

Bredde:

25 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Brun

Lengde:

30,5 m

Tykkelse:

1,55 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Dobbelsidig:

nei

Isolerende:

nei

Selvslukkende:

nei

Temperaturmotstand:

-45...70 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

nei

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei

Magnetisk:

Ja

3M 1317 Magnettape, fleksibel, tape, 25mm x 30,5m