3M - 3M EC-1 Kaldkrymp endekopp i sort EPDM gummi, kabeldiam. 11,6 - 20,9mm - EC-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter før krymping - 21 mm
Indre diameter etter krymping - 12 mm
Totallengde etter krymping - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00051138524401
Elnummer
1169200
Leverandørens varenummer
EC-1
Typebeskrivelse
3M Kaldkrymp endekopper
Indre diameter før krymping:
21 mm
Indre diameter etter krymping:
12 mm
Totallengde etter krymping:
65 mm
3M EC-1 Kaldkrymp endekopp i sort EPDM gummi, kabeldiam. 11,6 - 20,9mm