3M - 3M EC-2 Kaldkrymp endekopp i sort EPDM gummi, kabeldiam. 15,3 - 30,1mm - EC-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter før krymping - 30 mm
Indre diameter etter krymping - 16 mm
Totallengde etter krymping - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160015954
Elnummer
1169208
Leverandørens varenummer
EC-2
Typebeskrivelse
3M Kaldkrymp endekopper
Indre diameter før krymping:
30 mm
Indre diameter etter krymping:
16 mm
Totallengde etter krymping:
70 mm
3M EC-2 Kaldkrymp endekopp i sort EPDM gummi, kabeldiam. 15,3 - 30,1mm