3M - 3M EC-4 Kaldkrymp endekopp i sort EPDM gummi, kabeldiam. 45,5 - 84,3mm - EC-4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter før krymping - 84 mm
Indre diameter etter krymping - 46 mm
Totallengde etter krymping - 95 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160015978
Elnummer
1169210
Leverandørens varenummer
EC-4
Typebeskrivelse
3M Kaldkrymp endekopper
Indre diameter før krymping:
84 mm
Indre diameter etter krymping:
46 mm
Totallengde etter krymping:
95 mm
3M EC-4 Kaldkrymp endekopp i sort EPDM gummi, kabeldiam. 45,5 - 84,3mm