3M - 3M GTI-3000 18/6 BK tynnvegget varmkrymprør uten lim, halogenfri - GTI-3000 18/6 BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
18 mmIndre diameter etter krymping:
6 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 18 mm
Indre diameter etter krymping - 6 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
3M GTI-3000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7055164021326
Elnummer
1803722
Leverandørens varenummer
GTI-3000 18/6 BK
Typebeskrivelse
3M Varmkrymprør GTI 3000, tynnvegget uten lim, halogenfri
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
18 mm
Indre diameter etter krymping:
6 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
162,78...162,78 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,75 mm
Lengde:
1 m
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
nei


