3M - 3M GTI-3000 3/1 BE tynnvegget varmkrymprør uten lim, halogenfri, RoHS godkjent, blå, 3,0-1,0mm, 1m - 7000099231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
3 mmIndre diameter etter krymping:
1 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 3 mm
Indre diameter etter krymping - 1 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
3M GTI-3000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8712403577592
Elnummer
1803710
Leverandørens varenummer
7000099231
Typebeskrivelse
1803710
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
3 mm
Indre diameter etter krymping:
1 mm
Farge:
Andre
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Nominellt tverrsnitt:
4,52...4,52 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,55 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
135...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


