3M - 3M GTI-3000 6/2 CR tynnvegget varmkrymprør uten lim, halogenfri, RoHS godkjent, klar, 6,0-2,0mm, 1m - 7000099248
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
6 mmIndre diameter etter krymping:
2 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 6 mm
Indre diameter etter krymping - 2 mm
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
3M GTI-3000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8712403583401
Elnummer
1813190
Leverandørens varenummer
7000099248
Typebeskrivelse
1813190
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
6 mm
Indre diameter etter krymping:
2 mm
Farge:
Fargeløs
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
18,09...18,09 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
135...135 °C
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
nei