3M - 3M GTI-3000 6/2 Y/G tynnvegget varmkrymprør uten lim, halogenfri, gul/grønn - 7000099249
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
6 mmIndre diameter etter krymping:
2 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 6 mm
Indre diameter etter krymping - 2 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
3M GTI-3000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8712403577752
Elnummer
1813188
Leverandørens varenummer
7000099249
Typebeskrivelse
1813188
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
6 mm
Indre diameter etter krymping:
2 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
18,09...18,09 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
135...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


